Testa di fresatura a disco, attacco mandrino di fresatura Ø 22, 64.3022CTXRLI2TKWZ65MB75

Codice art.: 160848
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 160848
EAN / GTIN 4069739201696
Codice del produttore 64.3022CTXRLI2TKWZ65MB75
Produttore/persona responsabile EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descrizione

Descrizione:

Utensili motorizzati, VDI30, testa portafresa a disco, raffreddamento esterno

Proprietà:

  • Denominazione prodotto (PRODDES): 64.3022CTXRLI2TKWZ65MB75
  • Tipo di prodotto: Utensili motorizzati
  • Altezza totale (OAH): 218,1
  • Numero di giri max. Coppia (TQX): 20 Nm
  • Max. Velocità, ingresso (RPMX): 6000 giri/min
  • Rapporto di trasmissione (TR): 2:1
  • Lunghezza sporgenza (LPR): 101 mm
  • Lunghezza di lavoro (WF): 75 mm
  • Dimensione codolo: VDI30
  • Dimensione interfaccia: Mandrino portafresa Ø22 (scanalatura longitudinale e trasversale)
  • Raffreddamento Attacco: Raffreddamento esterno
  • Giunto: DIN 5480