Carrello di guida con ugello di aspirazione per il taglio, cinghia di tensionamento, 180 mm

Codice art.: 1605510179
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
Tipo di prodotto Carter

Identificazione e classificazione

Codice articolo 1605510179
EAN / GTIN 3165140024419
Codice del produttore 1605510179
Produttore/persona responsabile Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Descrizione:

  • Questa slitta di guida è una slitta di guida senza attrezzi con ugello di aspirazione della polvere per l'uso con smerigliatrici angolari
  • Si adatta a: GWS 20-180; GWS 20-180 H; GWS 20-180 JH; GWS 21-180 HV; GWS 21-180 JHV; GWS 22-180 H; GWS 22-180 JH; GWS 23-180 / 180 J; GWS 24-180; GWS 24-180 B + SDS; GWS 24-180 BV + SDS; GWS 24-180 H; GWS 24-180 JBV; GWS 24-180 JBX + SDS; GWS 24-180 JH; GWS 25-180 / 180 J; GWS 26-180 B; GWS 26-180 H; GWS 26-180 JH; GWS 26-230 BV + SDS; GWS 26-230 JBV Professional.

Proprietà:

  • (versione) Chiave RTB: Permette una regolazione continua e semplice della profondità di taglio, ha un ugello di aspirazione da 35 mm
  • Dimensione in larghezza: 185 mm
  • Dimensione altezza: 155 mm
  • Dimensione lunghezza: 250 mm
  • Peso lordo: 1,85 kg
  • Diametro mm: 180
  • Descrizione delle prestazioni: Regolazione variabile della profondità di taglio
  • Peso netto: 1,758 kg
  • Specifico RTB1: Con maniglia avvitata su entrambi i lati per un isolamento totale
  • Specifico RTB2: Bocchetta di aspirazione ripida per tagliare vicino al bordo
  • Volume: 7,169 dm3
  • Vantaggio HL (corto): Regolazione variabile della profondità di taglio