Perno conico per trapani, per GBM 23-2, GBM 23-2 E, GBM 32-4 Professional

Codice art.: 1603115004
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
⌀ Foro 34 mm
Tipo di prodotto Punta per cave

Identificazione e classificazione

Codice articolo 1603115004
EAN / GTIN 3165140024235
Codice del produttore 1603115004
Numero-L L00590 1948
Produttore/persona responsabile Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Descrizione:

  • Il perno conico consente di passare dalla filettatura MK 2 alla filettatura 5/8 di pollice-16 UNF, permettendo l'utilizzo di mandrini per trapano con diametro fino a 16 mm
  • Si adatta a: GBM 23-2
  • GBM 23-2 E
  • GBM 32-4
  • GBM 50-2 Professional.

Proprietà:

  • Dimensione in larghezza: 100 mm
  • Dimensione altezza: 20 mm
  • Dimensione lunghezza: 170 mm
  • Peso lordo: 0,16 kg
  • Peso netto: 0,16 kg
  • Volume: 0,34 dm3

Download & documenti

Prodotti correlati