Descrizione:
Set batteria/caricabatteria 2x EXBA18V-150 + EXAL18V-160, la potente batteria EXBA18V-150 offre fino al 280% di autonomia in più per un lavoro eccellente e continuo anche nelle applicazioni più impegnative (rispetto alla Professional GBA 18V 4.0Ah, test di laboratorio interno). Funzionamento in modalità soffiaggio alla potenza minima con GBL 18V-750, flusso d’aria neutro, senza pause). Utilizza la più recente cella da 5,0 Ah per una potenza massima fino a 2400 W (test di laboratorio interno. Potenza massima istantanea, batteria nuova completamente carica). Con il suo alloggiamento rinforzato e robusto e l’eccellente gestione termica grazie a COOLPACK 2.0, l’EXBA18V-150 offre una lunga durata ed è quindi ideale per i professionisti che necessitano di longevità e prestazioni elevate. EXAL18V-160 ricarica completamente una batteria EXBA18V-150 in soli 60 minuti con una corrente di carica di 16 A, è dotato di Intelligent Active Air Cooling 2.0 e FlexTemp Charging per un raffreddamento efficiente e un intervallo di temperatura più ampio da -10 °C a +55 °C. Questo caricabatterie dispone di tre modalità: Standard, Power Boost per una ricarica più rapida e Long Life per una ricarica più delicata, al fine di prolungare la durata della batteria. L’EXBA18V-150 è dotato di un indicatore a 5 LED che segnala lo stato di carica con capacità residua e rilevamento del rischio di guasti. Il caricabatterie ultraveloce per applicazioni ad alte prestazioni con 5 LED che indicano lo stato esatto di carica della batteria. Questo caricabatterie dispone di tre modalità: Standard, Power Boost per una ricarica più rapida e Long Life per una ricarica più delicata, al fine di prolungare la durata della batteria. Entrambi sono compatibili con il sistema Bosch Professional 18V e con l’alleanza multi-brand AMPShare per batterie ricaricabili. L’EXBA18V-150 può essere ricaricato completamente in soli 60 minuti con l’EXAL18V-160 e pesa solo 1,52 kg. Scatola
Proprietà:
- Batteria 1, capacità: 15,0 Ah
- Tensione di carica della batteria: 14,4 – 18 V
- Tensione di carica della batteria, fino a: 18 V
- Tensione di carica della batteria, da: 14,4 V
- Tensione della batteria: 18,0 V
- Peso batteria 1: 2 kg
- Peso caricabatterie: 1 kg
- Corrente di carica: 16,0A