Descrizione:
Set batteria/caricabatteria 2x EXBA18V-55 + 2x EXBA18V-80 + EXAL18V2-320, la potente batteria EXBA18V-80 garantisce fino al 120% di autonomia in più anche nelle applicazioni più impegnative (rispetto alla Professional GBA 18V 4,0 Ah. Test di laboratorio interno. Levigatura su acciaio dolce con GWS 18V-15 S + disco a ventaglio, intervalli di 30 s con pause di 5 s). Si basa su una tecnologia avanzata delle celle ”tabless” per una potenza massima fino a 2400 W (test di laboratorio interno. Potenza massima istantanea, batteria nuova completamente carica). La batteria ad alte prestazioni EXBA18V-55 eroga fino a 2000 W di potenza massima per applicazioni impegnative, combinata con una durata migliorata (in base a test interni di laboratorio. Potenza massima immediata con batteria nuova completamente carica). Con il loro involucro rinforzato e robusto e l’eccellente gestione termica con COOLPACK 2.0, entrambe le batterie garantiscono robustezza e lunga durata. EXAL18V2-320 ricarica due batterie contemporaneamente a 16 A, consentendo di ricaricare completamente due batterie EXBA18V-80 in soli 39 minuti e due batterie EXBA18V-55 in 31 minuti. Il caricabatterie è dotato delle tecnologie intelligenti Active Air Cooling 3.0 e FlexTemp Charging, che ampliano l’intervallo di temperatura da -10 °C a +55 °C. Riduce notevolmente i tempi di inattività consentendo una ricarica rapida delle batterie calde e fredde, tutte comodamente riposte nella L-BOXX appositamente realizzata. I modelli EXBA18V-80 ed EXBA18V-55 sono dotati di un indicatore a 5 LED che segnala lo stato di carica con capacità residua e rilevamento del rischio di guasto. Il caricabatterie parallelo mobile ultraveloce offre tre modalità di ricarica, Standard, Power Boost e Long Life, ed è dotato di 5 LED per un’indicazione precisa dello stato di carica. Compatibile con il sistema Bosch Professional 18V e con l’alleanza multi-brand AMPShare per batterie ricaricabili. L’EXBA18V-80 pesa 1,04 kg, mentre l’EXBA18V-55 pesa 1,02 kg. L-BOXX 162 dimensione 5 (1 605 438 1L3)
Proprietà:
- Batteria 1, capacità: 8,0 Ah
- Batteria 2, capacità: 8,0 Ah
- Tensione di carica della batteria: 18 – 18 V
- Tensione di carica della batteria, fino a: 18 V
- Tensione di carica della batteria, da: 18 V
- Tensione della batteria: 18,0 V
- Peso batteria 1: 1 kg
- Peso batteria 2: 1,035 kg
- Peso caricabatterie: 2 kg
- Corrente di carica: 16,0A