Set batteria/caricabatteria 2x EXBA18V-80 + EXAL18V2-320

Codice art.: 1600A0373X
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 1600A0373X
EAN / GTIN 4053423342048
Codice del produttore 1600A0373X
Numero-L L00620 107661
Produttore/persona responsabile Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Descrizione:

Set batteria/caricabatteria 2x EXBA18V-80 + EXAL18V2-320, la potente batteria EXBA18V-80 offre fino al 120% di autonomia in più per un lavoro continuo eccellente anche in applicazioni difficili (rispetto alla Professional GBA 18V 4.0Ah. Test di laboratorio interno. Levigatura su acciaio dolce con GWS 18V-15 S + disco a ventaglio, intervalli di 30 s con pause di 5 s). Si basa su una tecnologia avanzata delle celle ”tabless” per una potenza massima fino a 2400 W (test di laboratorio interno. Potenza massima istantanea, batteria nuova completamente carica). Con il suo involucro rinforzato e robusto, l’eccellente gestione termica con COOLPACK 2.0 e la tecnologia delle celle ”tabless”, l’EXBA18V-80 offre una lunga durata ed è quindi ideale per i professionisti che necessitano di longevità e prestazioni elevate. EXAL18V2-320 ricarica due batterie contemporaneamente a 16 A, consentendo di ricaricare completamente due batterie EXBA18V-80 in soli 39 minuti. Il caricabatterie è dotato delle tecnologie intelligenti Active Air Cooling 3.0 e FlexTemp Charging, che ampliano l’intervallo di temperatura da -10 °C a +55 °C. Riduce notevolmente i tempi di inattività consentendo una ricarica rapida delle batterie calde e fredde, tutte comodamente riposte nella L-BOXX appositamente realizzata. L’EXBA18V-80 è dotato di un indicatore a 5 LED che segnala lo stato di carica con capacità residua e rilevamento del rischio di guasti. Il caricabatterie parallelo mobile ultraveloce offre tre modalità di ricarica, Standard, Power Boost e Long Life, ed è dotato di 5 LED per un’indicazione precisa dello stato di carica. Compatibile con il sistema Bosch Professional 18V e l’alleanza multi-brand AMPShare per batterie ricaricabili. L’EXBA18V-180 può essere ricaricato completamente in soli 39 minuti con l’EXAL18V-320 e pesa solo 1,04 kg. L-BOXX 162 dimensione 5 (1 605 438 1L3)

Proprietà:

  • Batteria 1, capacità: 8,0 Ah
  • Tensione di carica della batteria: 18 – 18 V
  • Tensione di carica della batteria, fino a: 18 V
  • Tensione di carica della batteria, da: 18 V
  • Tensione della batteria: 18,0 V
  • Peso batteria 1: 1 kg
  • Peso caricabatterie: 2 kg
  • Corrente di carica: 16,0A

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello