Set batteria/caricabatteria 2x EXBA18V-80 + EXAL18V-160

Codice art.: 1600A0373T
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 1600A0373T
EAN / GTIN 4053423342079
Codice del produttore 1600A0373T
Numero-L 073872 8
Produttore/persona responsabile Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Descrizione:

Set batteria/caricabatteria 2x EXBA18V-80 + EXAL18V-160, la potente batteria EXBA18V-80 offre fino al 120% di autonomia in più per un lavoro continuo eccellente anche in applicazioni difficili (rispetto alla Professional GBA 18V 4.0Ah. Test di laboratorio interno. Levigatura su acciaio dolce con GWS 18V-15 S + disco a ventaglio, intervalli di 30 s con pause di 5 s). Si basa su una tecnologia avanzata delle celle ”tabless” per una potenza massima fino a 2400 W (test di laboratorio interno. Potenza massima istantanea, batteria nuova completamente carica). Con il suo involucro rinforzato e robusto, l’eccellente gestione termica con COOLPACK 2.0 e la tecnologia delle celle ”tabless”, l’EXBA18V-80 offre una lunga durata ed è quindi ideale per i professionisti che necessitano di longevità e prestazioni elevate. Grazie alla sua corrente di carica di 16 A, il caricabatterie ultraveloce EXPERT EXAL18V-160 impiega solo 39 minuti per ricaricare completamente la batteria EXBA18V-80. Il sistema intelligente Active Air Cooling 2.0 raffredda le batterie in modo efficiente, mentre FlexTemp Charging amplia l’intervallo di temperatura di ricarica delle batterie EXPERT da -10 °C a +55 °C. Entrambe le funzioni riducono i tempi di inattività consentendo un avvio più rapido della ricarica delle batterie calde anche dopo un utilizzo intensivo. Inoltre, FlexTemp Charging consente anche di ricaricare batterie fredde. L’EXBA18V-80 è dotato di un indicatore a 5 LED che segnala lo stato di carica con capacità residua e rilevamento del rischio di guasti. Il caricabatterie parallelo mobile e ultraveloce dispone inoltre di 5 LED che indicano con precisione lo stato di carica. Questo caricabatterie ultraveloce è dotato di tre modalità di ricarica: Standard, Power Boost e Long Life. Le modalità possono essere attivate secondo necessità tramite il tasto della modalità di ricarica. La modalità Power Boost è la scelta giusta se desideri ricaricare completamente alla massima velocità. Seleziona la modalità Long Life per una ricarica completa più delicata, che può prolungare la durata della batteria. Entrambi sono compatibili con il sistema Bosch Professional 18V e con l’alleanza multi-brand AMPShare per batterie ricaricabili. L’EXBA18V-80 può essere ricaricato completamente in soli 39 minuti con l’EXAL18V-160 e pesa solo 1,04 kg. Scatola

Proprietà:

  • Batteria 1, capacità: 8,0 Ah
  • Tensione di carica della batteria: 14,4 – 18 V
  • Tensione di carica della batteria, fino a: 18 V
  • Tensione di carica della batteria, da: 14,4 V
  • Tensione della batteria: 18,0 V
  • Peso batteria 1: 1 kg
  • Peso caricabatterie: 1 kg
  • Corrente di carica: 16,0A

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello