Set batteria/caricabatteria 2x EXBA18V-40 + GAL 12V/18V-80

Codice art.: 1600A0373J
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
Codice articolo 1600A0373J
EAN / GTIN 4053423342017
Codice del produttore 1600A0373J
Produttore/persona responsabile Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Descrizione:

Set batteria/caricabatteria 2x EXBA18V-40 + GAL 12V/18V-80, la batteria ad alte prestazioni EXBA18V-40 fornisce fino a 2000 W di potenza massima per applicazioni impegnative (in base a test interni di laboratorio. Potenza massima immediata con batteria nuova completamente carica) con un design estremamente compatto. Si basa su una tecnologia avanzata delle celle ”tabless”, mentre le batterie convenzionali dispongono di celle ”multi-tab” che utilizzano solo due linguette per la conduzione di corrente. Ciò provoca un collo di bottiglia che aumenta la resistenza della batteria. La tecnologia delle celle ”tabless” elimina questo collo di bottiglia. Invece di offrire solo due percorsi di corrente, offre innumerevoli percorsi paralleli. Il risultato: minore resistenza, meno calore, prestazioni impressionanti e un’eccellente densità energetica. Con il suo nuovo alloggiamento rinforzato e robusto, l’eccellente gestione termica grazie a COOLPACK 2.0 e la tecnologia delle celle ”tabless”, l’EXBA18V-40 offre una lunga durata ed è quindi ideale per i professionisti che necessitano di longevità e prestazioni elevate. Semplice e pratico: Il GAL 12V/18V-80 Professional è un caricabatterie rapido a doppia tensione per tutte le batterie da 12 V e 18 V di Bosch Professional. Grazie all’elevata corrente di carica di 8 A, una batteria da 18 V/4,0 Ah può essere ricaricata completamente in 38 minuti. Questo caricabatterie riduce i tempi di inattività grazie al suo sistema intelligente Active Air Cooling 3.0, che raffredda la batteria prima, durante e dopo la ricarica. Questo caricabatterie compatto è estremamente pratico da usare grazie alla sua soluzione bay-in-bay. L’EXBA18V-40 è dotato di un indicatore a 5 LED che segnala lo stato di carica con capacità residua e rilevamento del rischio di guasti. L’EXBA18V-40 e il caricabatterie GAL 12V/18V-80 sono entrambi compatibili con il sistema Bosch Professional 18V e l’alleanza multimarca AMPShare. Inoltre, il caricabatterie GAL 12V/18V-80 è compatibile anche con il sistema Bosch Professional 12V. L’EXBA18V-40 pesa solo 605 g. Il GAL 12V/18V-80 offre un facile montaggio a parete e due indicatori LED per lo stato di carica. Scatola

Proprietà:

  • Batteria 1, capacità: 4,0 Ah
  • Tensione di carica della batteria: 10,8 – 18 V
  • Tensione di carica della batteria, fino a: 18 V
  • Tensione di carica della batteria, da: 10,8 V
  • Tensione della batteria: 18,0 V
  • Peso batteria 1: 1 kg
  • Peso caricabatterie: 1 kg
  • Corrente di carica: 8,0A

Download & documenti

Prodotti correlati