Pacco batterie 4x EXBA18V-55

Codice art.: 1600A0373H
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
Codice articolo 1600A0373H
EAN / GTIN 4053423342154
Codice del produttore 1600A0373H
Produttore/persona responsabile Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Descrizione:

Pacco batterie 4x EXBA18V-55, la batteria ad alte prestazioni Expert EXBA18V-55 eroga una potenza massima fino a 2000 W per applicazioni impegnative con autonomia prolungata (in base a test interni di laboratorio. Potenza massima immediata con una batteria nuova completamente carica). Le celle ad alte prestazioni sono progettate per garantire prestazioni eccezionali e offrono sia una potenza superiore che un’eccellente densità energetica. Con il suo alloggiamento rinforzato e robusto e l’eccellente gestione termica di COOLPACK 2.0, l’EXBA18V-55 offre una lunga durata ed è quindi ideale per i professionisti che puntano su longevità e prestazioni. L’EXBA18V-55 ha un intervallo di temperatura di ricarica esteso da -10 °C a +55 °C quando viene utilizzato con EXAL18V2-320 o EXAL18V-160. È dotato di un display a 5 LED che indica lo stato di carica, la capacità residua e il rilevamento del rischio di guasto. Compatibile con il sistema Bosch Professional 18V e con l’alleanza multi-brand AMPShare per batterie ricaricabili. Con EXAL18V2-320 o EXAL18V-160, si ricarica completamente in soli 31 minuti e pesa solo 1,02 kg. L-BOXX 136

Proprietà:

  • Dimensioni della batteria (larghezza x lunghezza x altezza): 80 x 121 x 73 mm
  • Capacità batteria: 8,0 Ah
  • Tensione della batteria: 18,0 V

Download & documenti

Prodotti correlati