Pacco batterie 2x EXBA18V-80

Codice art.: 1600A0373D
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 1600A0373D
EAN / GTIN 4053423341065
Codice del produttore 1600A0373D
Numero-L L00620 107606
Produttore/persona responsabile Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Descrizione:

Pacco batterie 2x EXBA18V-80, la potente batteria Expert EXBA18V-80 offre fino al 120% di autonomia in più, garantendo un funzionamento eccezionalmente continuo anche in applicazioni gravose (rispetto alla Professional GBA 18V 4,0 Ah. Dati interni di laboratorio). Levigatura su acciaio da costruzione con GWS 18V-15 S + disco abrasivo a ventaglio, intervalli di 30 secondi con pause di 5 secondi). Utilizza l’avanzata tecnologia delle celle ”tabless” e offre una potenza massima fino a 2400 W (dati interni di laboratorio. Potenza massima istantanea, completamente carica, batteria nuova). Le batterie ricaricabili convenzionali sono dotate di celle ”multi-tab” che utilizzano solo due linguette per la conduzione di corrente. Questo rappresenta un collo di bottiglia che contribuisce alla resistenza della batteria. La tecnologia delle celle ”tabless” elimina questo collo di bottiglia. Invece di due soli percorsi di corrente, offre innumerevoli percorsi paralleli. Il risultato: minore resistenza, meno calore, durata estrema e prestazioni massime. Con il suo involucro rinforzato e robusto, l’eccellente gestione termica con COOLPACK 2.0 e la tecnologia delle celle ”tabless”, l’EXBA18V-80 offre una lunga durata ed è quindi ideale per i professionisti che puntano su longevità e prestazioni. L’EXBA18V-80 ha un intervallo di temperatura di ricarica esteso da -10 °C a +55 °C quando viene utilizzato con EXAL18V2-320 o EXAL18V-160. È dotato di un display a 5 LED che indica lo stato di carica, la capacità residua e il rilevamento di un rischio di guasto. Compatibile con il sistema Bosch Professional 18V e con l’alleanza multi-brand AMPShare per batterie ricaricabili. Con EXAL18V2-320 o EXAL18V-160, si ricarica completamente in soli 39 minuti e pesa solo 1,04 kg. Scatola

Proprietà:

  • Dimensioni della batteria (larghezza x lunghezza x altezza): 80 x 121 x 73 mm
  • Capacità batteria: 8,0 Ah
  • Tensione della batteria: 18,0 V

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello