Pacco batterie 2x EXBA18V-40

Codice art.: 1600A03738
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
Codice articolo 1600A03738
EAN / GTIN 4053423341034
Codice del produttore 1600A03738
Produttore/persona responsabile Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Descrizione:

Pacco batterie 2x EXBA18V-40, la batteria ad alte prestazioni EXBA18V-40 eroga fino a 2000 W di potenza massima per applicazioni impegnative (in base a test interni di laboratorio. Potenza massima immediata con batteria nuova completamente carica) con un design estremamente compatto. Si basa su una tecnologia avanzata delle celle ”tabless”, mentre le batterie convenzionali dispongono di celle ”multi-tab” che utilizzano solo due linguette per la conduzione di corrente. Ciò provoca un collo di bottiglia che aumenta la resistenza della batteria. La tecnologia delle celle ”tabless” elimina questo collo di bottiglia. Invece di offrire solo due percorsi di corrente, offre innumerevoli percorsi paralleli. Il risultato: minore resistenza, meno calore, prestazioni impressionanti e un’eccellente densità energetica. Con il suo nuovo alloggiamento rinforzato e robusto, l’eccellente gestione termica grazie a COOLPACK 2.0 e la tecnologia delle celle ”tabless”, l’EXBA18V-40 offre una lunga durata ed è quindi ideale per i professionisti che necessitano di longevità e prestazioni elevate. L’EXBA18V-40 ha un intervallo di temperatura di ricarica ampliato da -10 °C a +55 °C quando viene utilizzato con l’EXAL18V2-320 o l’EXAL18V-160. È dotato di un display a 5 LED che indica lo stato di carica, la capacità residua e il rischio di guasti. Compatibile con il sistema Bosch Professional 18V e con l’alleanza multi-brand AMPShare per batterie ricaricabili. Può essere ricaricato completamente in soli 30 minuti con EXAL18V2-320 o EXAL18V-160 e pesa solo 605 g. Cartone

Proprietà:

  • Dimensioni della batteria (larghezza x lunghezza x altezza): 80 x 121 x 51 mm
  • Capacità batteria: 4,0 Ah
  • Tensione della batteria: 18,0 V

Download & documenti

Prodotti correlati