Pacco batteria EXBA18V-150

Codice art.: 1600A036ZM
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
Codice articolo 1600A036ZM
EAN / GTIN 4053423340952
Codice del produttore 1600A036ZM
Produttore/persona responsabile Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Descrizione:

Pacco batteria EXBA18V-150, la potente batteria EXBA18V-150 offre fino al 280% di autonomia in più per un lavoro continuo eccellente anche nelle applicazioni più impegnative (rispetto alla Professional GBA 18V 4.0Ah, test di laboratorio interno). Funzionamento in modalità soffiaggio alla potenza minima con GBL 18V-750, flusso d’aria neutro, senza pause). Utilizza la più recente cella da 5,0 Ah per una potenza massima fino a 2400 W (test di laboratorio interno. Potenza massima istantanea, batteria nuova completamente carica). Il risultato: durata massima e prestazioni ottimali. Con il suo alloggiamento rinforzato e robusto e l’eccellente gestione termica grazie a COOLPACK 2.0, l’EXBA18V-150 offre una lunga durata ed è quindi ideale per i professionisti che necessitano di longevità e prestazioni elevate. L’EXBA18V-150 ha un intervallo di temperatura di ricarica ampliato da -10 °C a +55 °C quando viene utilizzato con l’EXAL18V2-320 o l’EXAL18V-160. È dotato di un display a 5 LED che indica lo stato di carica, la capacità residua e il rischio di guasti. Compatibile con il sistema Bosch Professional 18V e con l’alleanza multi-brand AMPShare per batterie ricaricabili. Può essere ricaricato completamente in soli 60 minuti con EXAL18V2-320 o EXAL18V-160 e pesa solo 1,52 kg. Scatola

Proprietà:

  • Dimensioni della batteria (larghezza x lunghezza x altezza): 80 x 121 x 96 mm
  • Capacità batteria: 15,0 Ah
  • Tensione della batteria: 18,0 V

Download & documenti

Prodotti correlati