Caricabatteria EXAL18V2-320 in L-BOXX

Codice art.: 1600A02YG5
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
Codice articolo 1600A02YG5
EAN / GTIN 4053423256826
Codice del produttore 1600A02YG5
Numero-L L00620 107640
Produttore/persona responsabile Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Descrizione:

Caricabatterie EXAL18V2-320, il caricabatterie parallelo mobile ultraveloce EXPERT EXAL18V2-320 ricarica contemporaneamente 2 batterie ad alta velocità. Grazie all’elevata corrente di carica di 16 A per ogni alloggiamento, è possibile ricaricare completamente due batterie EXBA18V-80 in 39 minuti. Il sistema Active Air Cooling 3.0 migliorato raffredda le batterie in modo efficiente, mentre FlexTemp Charging amplia l’intervallo di temperatura di ricarica delle batterie EXPERT da -10 °C a +55 °C. Entrambe le funzioni riducono i tempi di inattività consentendo un avvio più rapido della ricarica delle batterie calde anche dopo un utilizzo intensivo. Inoltre, FlexTemp Charging consente anche di ricaricare batterie fredde. Questo caricabatterie parallelo mobile ultraveloce consente di caricare, trasportare e riporre comodamente il caricabatterie e le batterie in una L-BOXX appositamente adattata. Questo caricabatterie parallelo mobile ultraveloce è ideale per applicazioni pesanti e utensili alimentati da due batterie da 18 V. Le sue tre modalità di ricarica, Standard, Power Boost e Long Life, possono essere selezionate in base alle esigenze tramite il tasto Mode. 5 LED indicano lo stato esatto di carica della batteria. Compatibile con il sistema Bosch Professional a 18 V e l’alleanza AMPShare batteria multimarca. L-BOXX 162 dimensione 5 (1 605 438 1L3)

Proprietà:

  • Tensione di carica della batteria: 18 – 18 V
  • Tensione di carica della batteria, fino a: 18 V
  • Tensione di carica della batteria, da: 18 V
  • Corrente di carica: 16,0A

Download & documenti

Prodotti correlati