Cesoie per cavi VDE 200 mm

Codice art.: 1600A02NF4
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
Tipo di prodotto Cesoia

Identificazione e classificazione

Codice articolo 1600A02NF4
EAN / GTIN 4053423246957
Codice del produttore 1600A02NF4
Numero-L L00590 2249
Produttore/persona responsabile Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Descrizione:

  • Pinza cesoia per cavi VDE 200 mm, Gli artigiani professionisti hanno bisogno di strumenti facili da usare e che soddisfino tutti i requisiti di legge
  • Con la pinza cesoia per cavi VDE Bosch Professional, i cavi possono essere spellati e tagliati, anche in caso di contatto imprevisto con parti sotto tensione
  • Questo utensile conforme agli standard è isolato con poliuretano termoplastico (TPU)
  • È stato testato fino a 10.000 volt e certificato fino a 1.000 volt. 000 volt certificato VDE secondo DIN EN/IEC 60900
  • Le cesoie per cavi VDE sono maneggevoli e versatili
  • Grazie alla tecnologia a doppia lama, la prima può essere utilizzata per spelare e la seconda per tagliare il cavo
  • Queste cesoie resistenti sono realizzate in acciaio forgiato, e hanno bordi di taglio temprati
  • L'aggiunta di utensili manuali VDE alla nostra gamma Bosch Professional significa che tutti gli utensili di cui avete bisogno sono ora disponibili nell'affidabile qualità Bosch
  • Grazie alla tecnologia a doppia lama, queste robuste cesoie per cavi sono adatte per spelare i cavi e tagliare alluminio e rame dolce, AWG 2/0 con una sezione fino a 70 . mm² e un diametro esterno di 20 .mm
  • Comoda da usare grazie all'impugnatura ergonomica morbida.

Proprietà:

  • Dimensione in larghezza: 77 mm
  • Dimensione altezza: 33,2 mm
  • Dimensione lunghezza: 60 mm
  • Peso lordo: 0,33 kg
  • Design con elevato effetto leva: ja
  • Tecnologia a doppia lama: ja
  • Utilizzo con una sola mano: ja
  • Impugnatura ergonomica: ja
  • Tagliente temprato: ja
  • Peso, max.: 0.316 kg
  • Sezione massima del cavo: 70 mm²
  • Resistente alla corrosione: ja
  • Materiale: Cromo vanadio
  • Diametro massimo diametro del cavo: 20 mm
  • Peso netto: 0,316 kg
  • Testa della pinza lucidata: Nein
  • Lati di presa antiscivolo: ja
  • Impugnatura morbida: ja
  • VDE: ja
  • Volume: 0,153 dm3
  • Tipo di pinza: Cesoie per cavi