Valigetta L-BOXX 102, set di 13

Codice art.: 1600A016NA
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
Tipo di prodotto Sistema di trasporto per utensili

Identificazione e classificazione

Codice articolo 1600A016NA
EAN / GTIN 3165140953542
Codice del produttore 1600A016NA
Numero-L L00590 1183
Produttore/persona responsabile Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Descrizione:

  • Sistema Case L-BOXX 102 Set da 13, il set L-BOXX 102 con Inset scatola da 13 pezzi garantisce un'archiviazione flessibile all'interno del sistema di mobilità Bosch
  • Il design robusto del set L-BOXX 102 lo rende ideale per lo stoccaggio e il trasporto in tutta sicurezza
  • Il pratico set include una disposizione speciale di 13 scatole colorate di dimensioni diverse per riporre un'ampia gamma di articoli, come piccoli accessori o materiali di consumo, nel L-BOXX 102
  • Offrono un layout chiaro e ordinato.
    per una flessibilità ottimale, il set è inoltre completamente compatibile con altre varianti e inserti utensili L-BOXX e con il sistema di configurazione del veicolo Sortimo, che offre la più ampia gamma di pratiche soluzioni di stoccaggio
  • Il set L-BOXX 102 è dotato di collegamenti a scatto, possibilità di collegare un serratura ed è in grado di pesare fino a 100 kg
  • Per il suo design eccezionale, è stato insignito di un International Design Award nel 2017 e del German Design Award e di un PRO-K Award nel 2018

Proprietà:

  • Dimensioni esterne (larghezza x lunghezza x altezza): 442 x 357 x 117 mm
  • Peso: 2,6 kg
  • Dimensioni interne (larghezza x lunghezza x altezza): 378 x 313 x 71
  • Finitura del materiale: ABS

Fornitura:

  • L-BOXX 102
  • Set di inserti da 13 pezzi L-BOXX 102
  • Cartone