Valigetta i-BOXX 72, LxAxP 367 x 53 x 313 mm

Codice art.: 1600A001RW
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
Tipo di prodotto Sistema di trasporto per utensili

Identificazione e classificazione

Codice articolo 1600A001RW
EAN / GTIN 3165140767569
Codice del produttore 1600A001RW
Numero-L L00620 93
Produttore/persona responsabile Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Descrizione:

  • I-BOXX 72 Trunk System l'i-BOXX 72 offre un'archiviazione flessibile all'interno di Bosch Mobility System
  • Il suo coperchio trasparente fornisce una visione chiara del contenuto del scatola
  • È compatibile sia con il rack i-BOXX che con il LS-BOXX e con i set Inset scatola i-BOXX, offrendo un'ampia gamma di opzioni di storage flessibili
  • La loro funzione di bloccaggio per il rack i-BOXX e il LS-BOXX li rende la soluzione ideale per un trasporto sicuro

Proprietà:

  • Dimensioni esterne (larghezza x lunghezza x altezza): 357 x 316 x 72 mm
  • Peso: 0,9 kg
  • Materiale costruttivo: ABS