• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Dispositivo di aspirazione, accessorio sistema GDE 16 Plus

Codice art.: 1600A0015Z
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 1600A0015Z
EAN / GTIN 3165140733977
Codice del produttore 1600A0015Z
Numero-L L00590 355
Produttore/persona responsabile Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Descrizione:

  • Accessori GDE 16 Plus, il sistema di estrazione della polvere professionale GDE 16 Plus è la soluzione Bosch per perforazioni quasi prive di polvere con SDS Plus
  • La loro forma ottimizzata consente un lavoro pulito, riduce i tempi di pulizia e aumenta la sicurezza per l'utente
  • Il sistema SDS Plus consente un collegamento rapido e semplice agli strumenti SDS Plus con un solo clic
  • È inoltre progettato per l'uso con il sistema Click & Clean Bosch, il che lo rende estremamente comodo da utilizzare
  • È compatibile con tutti i martelli Bosch da 2 kg e 3 kg con sistema SDS Plus e albero da 50 mm

Proprietà:

  • Peso: 1 kg
  • Compatibile con: tutti i martelli SDS plus Bosch da 2 e 3 kg con collo di serraggio da 50 mm
  • Massimo Diametro della punta: 16 mm
  • Profondità massima di foratura: 120 mm

Download & documenti

Prodotti correlati