Giacca in pile UNIQUE Hannover, Unisex, Rosso/Nero, Dim. 3XL

Codice art.: 16003-302-0209 3XL
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
Codice articolo 16003-302-0209 3XL
EAN / GTIN 5711074437498
Codice del produttore 16003-302-0209 3XL
Produttore/persona responsabile Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descrizione

Descrizione:

  • Maniche ergonomiche sagomate in base ai movimenti naturali delle braccia
  • Maniche e orlo elasticizzati
  • Con una zip e una striscia di protezione contro le intemperie all'interno, che mantiene il vento fuori
  • Protezione extra-fredda grazie alla parte posteriore estesa
  • maggiore visibilità per l'ambiente con l'aiuto di effetti reflex

Proprietà:

  • Bicolore
  • Chiusura con zip e guarnizione interna di protezione dalle intemperie
  • Tasca sul petto con zip
  • Tasche anteriori
  • Tasca interna
  • Le maniche ergonomiche consentono un'elevata libertà di movimento
  • La parte posteriore è estesa
  • Fascia elastica sui polsi e sul bordo inferiore
  • Profili riflettenti
  • Composizione del tessuto: 100% poliestere
  • Grammatura del materiale / densità del tessuto: 270 g/m²
  • Meterware fleece.
  • Circonferenza toracica: 124 cm / 49 pollici

Norma:

STANDARD OEKO-TEX® 100

Nota:

  • Lavaggio delicato, max. 40° C..
  • Non utilizzare cloro
  • Non asciugare in asciugatrice
  • Non stirare
  • per la normale pulizia