ErgoStrip® PV utensile spelacavi 135 mm

Codice art.: 16 95 03 SB
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
Codice articolo 16 95 03 SB
EAN / GTIN 4003773292609
Codice del produttore 16 95 03 SB
Numero-L L70010 100814
Produttore/persona responsabile KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descrizione

Descrizione:

  • 16 95 03 SB KNIPEX ErgoStrip® PV utensile spelacavi per spelare in modo rapido e preciso i cavi elettrici più comuni a sezione tonda e i cavi per ambienti umidi (ad es.
  • cavi NYM 3 x 1,5 mm² fino a 5 x 2,5 mm²), cavi per trasmissione dati (ad es.
  • Twisted-Pair) e cavi coassiali.
  • Struttura innovativa e ergonomica con manico a pistola per l‘intaglio, la spelatura e un taglio longitudinale facile del rivestimento.
  • Punta conica, sottile per un migliore accesso in spazzi ristretti.
  • Dispositivo spelacavi per le sezioni 0,2 / 0,3 / 0,8 / 1,5 / 2,5 / 4 mm².
  • Inserimento facilitato di conduttori unipolari per la spelatura grazie ai divisori di posizionamento.
  • Con molla di apertura e nottolino di arresto.
  • Facile inserimento di cavi coassiali e per trasmissione dati grazie all'ausilio di apertura.
  • Design multicomponente con inserto in morbida resina sintetica per una comoda maneggevolezza e una presa sicura.

Proprietà:

  • Peso: 65 g
  • Lunghezza dell’articolo: 135 mm
  • RoHs: n

Vantaggi:

  • Punta conica, sottile per un migliore accesso in spazzi ristretti
  • Dispositivo spelacavi per le sezioni 0,2 / 0,3 / 0,8 / 1,5 / 2,5 / 4 mm²
  • Inserimento facilitato di conduttori unipolari per la spelatura grazie ai divisori di posizionamento
  • Con molla di apertura e nottolino di arresto
  • Facile inserimento di cavi coassiali e per trasmissione dati grazie all'ausilio di apertura