Descrizione:
Avvolgitubo per aria compressa, PU resistente all’erosione da scintille, ø 9, 5x13, 5, lunghezza 14 m, temperatura di esercizio da -20 °C a 60 °C, PN max. 12 bar. Per un facile montaggio a parete o a soffitto. Alloggiamento resistente agli urti, solido e chiuso in POM, alimentazione/uscita R 3/8 AG e con tubo flessibile in poliuretano leggero, resistente, resistente all’olio e protetto dall’erosione da scintille. Il tubo è resistente alle scintille e alle bruciature che possono verificarsi in ambienti di saldatura o durante l’uso di utensili da taglio. Include un tubo di alimentazione da 1,5 m.
Proprietà:
- A: 490,0 mm
- B: 409,0 mm
- Tubo flessibile: poliuretano rinforzato con tessuto, resistente all’erosione da scintille
- Ø tubo: 9,5x13,5 mm
- Lunghezza tubo: 14 m
- orientabilità: 180°
- Campo di applicazione: per aria compressa
- Pressione di esercizio max.: 12 bar
- Temperatura operativa max.: 60 °C
- Temperatura operativa min.: -20 °C