Set pistola con tubo a spirale, poliammide, ø8x6, PN max. 10 bar, 5, 0m

Codice art.: 159860
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 159860
EAN / GTIN 4047322644853
Codice del produttore 159860
Numero-L L00970 138683
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Set pistola con tubo flessibile a spirale, poliammide, tubo ø 8x6, temperatura del fluido/ambiente. Da -10 °C a 50 °C, PN max. 10 bar, max. 5, 0 con set di tubi flessibili pronto all’uso, composto da un tubo flessibile a spirale in poliammide, una pistola di soffiaggio in alluminio pressofuso nichelato, un raccordo rapido integrato NW 7, 2 e un nipplo NW 7, 2.

Proprietà:

  • Materiale: Poliammide (tubo flessibile a spirale)
  • Ø tubo: 8x6 mm
  • Corpo della pistola: Alluminio pressofuso nichelato
  • Lunghezza massima di lavoro: 5,0 m
  • Pressione di esercizio max.: 10 bar
  • Temperatura massima del fluido: 50 °C
  • Temperatura del fluido min.: -10 °C
  • Temperatura ambiente max.: 50 °C
  • Temperatura ambiente min.: -10 °C