Raccordo a croce, tubo Ø 8 mm, acciaio zincato

Codice art.: 159724
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 159724
EAN / GTIN 4047322643542
Codice del produttore 159724
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Raccordo a croce, diametro esterno tubo 8 mm, PN 315, SW1 17, SW2 12, acciaio zincato. Raccordo a croce, versione leggera

Proprietà:

  • L1: 29,0 mm
  • PN: 315 bar
  • SW 1: 17 mm
  • SW 2: 12 mm
  • Materiale: Acciaio zincato (DIN 2353)
  • Diametro esterno del tubo: 8 mm