Raccordo diritto, diametro esterno tubo 20 mm, acciaio zincato, PN bar 400

Codice art.: 159717
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 159717
EAN / GTIN 4047322643474
Codice del produttore 159717
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Raccordo diritto, diametro esterno tubo 20 mm, PN bar 400, SW1 36, SW2 32, acciaio zincato. Raccordo diritto, versione pesante

Proprietà:

  • L1: 66,0 mm
  • PN: 400 bar
  • SW 1: 36 mm
  • SW 2: 32 mm
  • Materiale: Acciaio zincato (DIN 2353)
  • Diametro esterno del tubo: 20 mm