Raccordo a vite diritto, 1 5/16 UNF esterno, Ø tubo 28, acciaio zincato

Codice art.: 159685
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 159685
EAN / GTIN 4047322643153
Codice del produttore 159685
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Raccordo a vite diritto, 1 5/16-12 UNF esterno, Ø esterno tubo 28 mm, PN max. 160 bar, SW1 41, SW2 41, acciaio zincato, filettatura UNF. Raccordo a vite diritto, filettatura esterna UNF, versione leggera

Proprietà:

  • L1: 49,0 mm
  • L2: 15,0 mm
  • PN: 160 bar
  • SW 1: 41 mm
  • SW 2: 41 mm
  • Filettatura: UNF 1 5/16-12 AG
  • Materiale: Acciaio zincato (DIN 2353)
  • Diametro esterno del tubo: 28 mm