Raccordo a vite diritto, NPT 1/2 esterno, Ø tubo 16, acciaio zincato

Codice art.: 159670
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 159670
EAN / GTIN 4047322643009
Codice del produttore 159670
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Raccordo a vite diritto, NPT 1/2 esterno, diametro esterno tubo 16 mm, PN max. 400 bar, SW1 30, SW2 27, acciaio zincato, filettatura NPT. Raccordo a vite diritto, filettatura esterna NPT, versione pesante

Proprietà:

  • L1: 57,0 mm
  • L2: 20,0 mm
  • PN: 400 bar
  • SW 1: 30 mm
  • SW 2: 27 mm
  • Filettatura: NPT 1/2 AG
  • Materiale: Acciaio zincato (DIN 2353)
  • Diametro esterno del tubo: 16 mm

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello