Raccordo a vite diritto, R 1 esterno Ø tubo 25, acciaio zincato

Codice art.: 159645
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 159645
EAN / GTIN 4047322642750
Codice del produttore 159645
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Raccordo a vite diritto, R 1 esterno, diametro esterno tubo 25 mm, PN bar 400, SW1 46, SW2 41, acciaio zincato. Raccordo a vite diritto, filettatura esterna conica secondo ISO 7-1, versione pesante

Proprietà:

  • L1: 67,0 mm
  • L2: 20,0 mm
  • PN: 400 bar
  • SW 1: 46 mm
  • SW 2: 41 mm
  • Filettatura: R 1 AG
  • Materiale: Acciaio zincato (DIN 2353)
  • Diametro esterno del tubo: 25 mm