Raccordo a vite diritto, R 1/2 esterno Ø tubo 12, acciaio zincato

Codice art.: 159639
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 159639
EAN / GTIN 4047322642699
Codice del produttore 159639
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Raccordo a vite diritto, R 1/2 esterno, Ø esterno tubo 12 mm, PN bar 630, SW1 24, SW2 22, acciaio zincato. Raccordo a vite diritto, filettatura esterna conica secondo ISO 7-1, versione pesante

Proprietà:

  • L1: 49,0 mm
  • L2: 16,0 mm
  • PN: 630 bar
  • SW 1: 24 mm
  • SW 2: 22 mm
  • Filettatura: R 1/2 AG
  • Materiale: Acciaio zincato (DIN 2353)
  • Diametro esterno del tubo: 12 mm