Raccordo a vite diritto, G 1/4 esterno Ø tubo 8, acciaio zincato

Codice art.: 159612
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 159612
EAN / GTIN 4047322642422
Codice del produttore 159612
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Raccordo a vite diritto, G 1/4 esterno, Ø esterno tubo 8 mm, PN max. 630 bar, SW1 19, SW2 19, acciaio zincato, tenuta morbida. Raccordo a vite diritto, filettatura esterna cilindrica, tenuta morbida, esecuzione pesante

Proprietà:

  • L1: 42,0 mm
  • L2: 12,0 mm
  • PN: 630 bar
  • SW 1: 19 mm
  • SW 2: 19 mm
  • Filettatura: G 1/4 maschio
  • Materiale: Acciaio zincato (DIN 2353)
  • Diametro esterno del tubo: 8 mm