Raccordo a vite diritto, M14 esterno, Ø tubo 8, acciaio zincato

Codice art.: 159552
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 159552
EAN / GTIN 4047322641821
Codice del produttore 159552
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Raccordo a vite diritto, M14x1, 5 esterno, Ø esterno tubo 8 mm, PN max. 630 bar, SW1 19, SW2 19, acciaio zincato, tenuta morbida. Raccordo a vite diritto, filettatura esterna metrica, tenuta morbida, versione pesante

Proprietà:

  • L1: 42,0 mm
  • L2: 12,0 mm
  • PN: 630 bar
  • SW 1: 19 mm
  • SW 2: 19 mm
  • Filettatura: M14x1,5 AG
  • Materiale: Acciaio zincato (DIN 2353)
  • Diametro esterno del tubo: 8 mm