Raccordo a vite diritto, M22 esterno, Ø tubo 18, acciaio zincato

Codice art.: 159547
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 159547
EAN / GTIN 4047322641777
Codice del produttore 159547
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Raccordo a vite diritto, M22x1, 5 esterno, Ø esterno tubo 18 mm, PN max. 315 bar, SW1 32, SW2 27, acciaio zincato, tenuta morbida. Raccordo a vite diritto, filettatura esterna metrica, tenuta morbida, versione leggera

Proprietà:

  • L1: 45,0 mm
  • L2: 14,0 mm
  • PN: 315 bar
  • SW 1: 32 mm
  • SW 2: 27 mm
  • Filettatura: M22x1,5 AG
  • Materiale: Acciaio zincato (DIN 2353)
  • Diametro esterno del tubo: 18 mm