Valvola di ritegno, G1/2 esterno, tubo AØ 15 mm, PN max. 250, acciaio zincato

Codice art.: 159470
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 159470
EAN / GTIN 4047322641005
Codice del produttore 159470
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Valvola di ritegno, G1/2 esterno, anello filettato, Ø esterno tubo 15, PN max. 250, SW1 27, SW2 32, SW3 27, acciaio zincato, pressione di apertura:0, 8-1, 2 bar . Valvola di ritegno, direzione del flusso filettatura verso l’anello tagliente, filettatura esterna cilindrica, versione leggera

Proprietà:

  • L1: 60,5 mm
  • PN: 250 bar
  • SW 1: 27 mm
  • SW 2: 32 mm
  • SW 3: 27 mm
  • Filettatura: G 1/2
  • Materiale: Acciaio zincato (DIN 2353)
  • Diametro esterno del tubo: 15 mm