Valvola di ritegno, G1/2 esterno, tubo AØ 18 mm, PN max. 160, acciaio zincato

Codice art.: 159455
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 159455
EAN / GTIN 4047322640855
Codice del produttore 159455
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Valvola di ritegno, G1/2 esterno, ghiera tagliente, Ø esterno tubo 18, PN max. 160, SW1 32, SW2 36, SW3 36, acciaio zincato, pressione di apertura:0, 8-1, 2 bar . Valvola di ritegno, direzione del flusso Anello tagliente per filettatura, filettatura esterna cilindrica, versione leggera

Proprietà:

  • L1: 64,0 mm
  • PN: 160 bar
  • SW 1: 32 mm
  • SW 2: 36 mm
  • SW 3: 36 mm
  • Filettatura: G 1/2
  • Materiale: Acciaio zincato (DIN 2353)
  • Diametro esterno del tubo: 18 mm