Dado di raccordo M20x1, 5, Ø esterno tubo 12 mm, SW1 24, acciaio zincato

Codice art.: 159365
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 159365
EAN / GTIN 4047322640275
Codice del produttore 159365
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Dado di raccordo, M20x1, 5, Ø esterno tubo 12 mm, PN max. 630 bar, SW1 24, acciaio zincato. Dado di fissaggio, versione pesante

Proprietà:

  • L1: 17,5 mm
  • PN: 630 bar
  • SW 1: 24 mm
  • Filettatura: M20x1,5
  • Materiale: Acciaio zincato (DIN 2353)
  • Diametro esterno del tubo: 12 mm