Riduzione, tubo esterno Ø manicotti 28/12 mm, acciaio zincato

Codice art.: 159255
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo 159255
EAN / GTIN 4047322639170
Codice del produttore 159255
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Riduzione, Ø esterno tubo manicotti 28/12 mm, PN max. 160 bar, SW1 32, SW2 22, SW3 41, acciaio zincato. Riduzione, esecuzione leggera

Proprietà:

  • L1: 36,0 mm
  • L2: 34,0 mm
  • PN: 160 bar
  • SW 1: 32 mm
  • SW 2: 22 mm
  • SW 3: 41 mm
  • Materiale: Acciaio zincato (DIN 2353)
  • Ø manicotto: 28/12 mm