• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Riduzione, tubo esterno Ø manicotti 18/10 mm, acciaio zincato

Codice art.: 159247
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 159247
EAN / GTIN 4047322639095
Codice del produttore 159247
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Riduzione, Ø esterno tubo manicotti 18/10 mm, PN max. 315 bar, SW1 19, SW2 19, SW3 32, acciaio zincato. Riduzione, esecuzione leggera

Proprietà:

  • L1: 32,0 mm
  • L2: 30,0 mm
  • PN: 315 bar
  • SW 1: 19 mm
  • SW 2: 19 mm
  • SW 3: 32 mm
  • Materiale: Acciaio zincato (DIN 2353)
  • Ø manicotto: 18/10 mm