• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Raccordo a vite diritto, diametro esterno tubo 12 mm, acciaio zincato

Codice art.: 159228
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 159228
EAN / GTIN 4047322638906
Codice del produttore 159228
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Raccordo a parete dritta, diametro esterno tubo 12 mm, PN max. 630 bar, SW1 24, SW2 27, SW3 27, acciaio zincato. Raccordo a vite diritto, versione pesante

Proprietà:

  • L1: 78,0 mm
  • PN: 630 bar
  • SW 1: 24 mm
  • SW 2: 27 mm
  • SW 3: 27 mm
  • Materiale: Acciaio zincato (DIN 2353)
  • Diametro esterno del tubo: 12 mm