Raccordo a vite diritto, diametro esterno tubo 10 mm, acciaio zincato

Codice art.: 159227
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo 159227
EAN / GTIN 4047322638890
Codice del produttore 159227
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Raccordo a parete dritta, diametro esterno tubo 10 mm, PN max. 630 bar, SW1 22, SW2 24, SW3 24, acciaio zincato. Raccordo a vite diritto, versione pesante

Proprietà:

  • L1: 77,0 mm
  • PN: 630 bar
  • SW 1: 22 mm
  • SW 2: 24 mm
  • SW 3: 24 mm
  • Materiale: Acciaio zincato (DIN 2353)
  • Diametro esterno del tubo: 10 mm