Raccordo a vite angolare M14x1, 5a., tubo A-Ø10, acciaio zincato

Codice art.: 159196
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 159196
EAN / GTIN 4047322638586
Codice del produttore 159196
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Raccordo a vite angolare, M14x1, 5 keg. esterno Ø esterno tubo 10 mm, PN max. 315 bar, SW1 19, SW2 14, acciaio zincato.

Proprietà:

  • L1: 30,0 mm
  • L2: 27,0 mm
  • PN: 315 bar
  • SW 1: 19 mm
  • SW 2: 14 mm
  • Filettatura: M14x1,5 conico.
  • Materiale: Acciaio zincato (DIN 2353)
  • Diametro esterno del tubo: 10 mm