Raccordo a vite angolare, NPT 1/8 esterno, Ø tubo 5, acciaio zincato

Codice art.: 159165
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 159165
EAN / GTIN 4047322638272
Codice del produttore 159165
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Raccordo a vite angolare, NPT 1/8 esterno, Ø esterno tubo 5 mm, PN max. 100 bar, SW1 12, SW2 9, acciaio zincato. Raccordo a vite angolare, filettatura NPT, versione molto leggera

Proprietà:

  • L1: 21,0 mm
  • L2: 17,0 mm
  • PN: 100 bar
  • SW 1: 12 mm
  • SW 2: 9 mm
  • Filettatura: NPT 1/8
  • Materiale: Acciaio zincato (DIN 2353)
  • Diametro esterno del tubo: 5 mm