Raccordo a vite angolare, R 1/2 esterno Ø tubo 12, acciaio zincato

Codice art.: 159157
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 159157
EAN / GTIN 4047322638197
Codice del produttore 159157
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Raccordo a vite angolare, R 1/2 esterno, Ø esterno tubo 12 mm, PN max. 630 bar, SW1 24, SW2 19, acciaio zincato. Raccordo a vite angolare, filettatura esterna conica secondo ISO 7-1, esecuzione pesante

Proprietà:

  • L1: 36,0 mm
  • L2: 34,0 mm
  • PN: 630 bar
  • SW 1: 24 mm
  • SW 2: 19 mm
  • Filettatura: R 1/2
  • Materiale: Acciaio zincato (DIN 2353)
  • Diametro esterno del tubo: 12 mm