Raccordo a vite angolare R 1/4 esterno Tubo Ø 10, acciaio zincato, 100 bar

Codice art.: 159150
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 159150
EAN / GTIN 4047322638128
Codice del produttore 159150
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Raccordo a vite angolare, R 1/4 esterno, Ø esterno tubo 10 mm, PN bar 100, SW1 17, SW2 14, acciaio zincato. Raccordo a vite angolare, filettatura esterna conica secondo ISO 7-1, versione molto leggera

Proprietà:

  • L1: 27,0 mm
  • L2: 25,0 mm
  • PN: 100 bar
  • SW 1: 17 mm
  • SW 2: 14 mm
  • Filettatura: R 1/4
  • Materiale: Acciaio zincato (DIN 2353)
  • Diametro esterno del tubo: 10 mm