Raccordo a vite diritto, G 3/4 interno Tubo Ø 22, acciaio zincato

Codice art.: 159140
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 159140
EAN / GTIN 4047322638029
Codice del produttore 159140
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Raccordo a vite diritto, G 3/4 interno, Ø esterno tubo 22, PN max. 160 bar, SW1 36, SW2 32, acciaio zincato. Raccordo a vite diritto, filettatura cilindrica, versione leggera

Proprietà:

  • L1: 52,0 mm
  • PN: 160 bar
  • SW 1: 36 mm
  • SW 2: 36 mm
  • Filettatura: G 3/4 IG
  • Materiale: Acciaio zincato (DIN 2353)
  • Diametro esterno del tubo: 22 mm