• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Un tempo. Raccordo a vite a 45° M30x2, 0 interno Tubo AØ 22, acciaio zincato

Codice art.: 158996
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 158996
EAN / GTIN 4047322636599
Codice del produttore 158996
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Un tempo. Raccordo a vite a 45°, cono di tenuta, ruotabile a 360°, dado M30x2, 0 interno, Ø esterno tubo 22 mm, PN max. 160 bar, acciaio zincato.

Proprietà:

  • L1: 44,0 mm
  • L2: 38,5 mm
  • PN: 160 bar
  • SW 1: 36 mm
  • SW 2: 27 mm
  • Materiale: Acciaio zincato (DIN 2353)
  • Diametro esterno del tubo: 22 mm
  • Filettatura interna: M30x2,0