• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Un tempo. Raccordo a vite a 45° M16x1, 5 interno Tubo AØ 10, acciaio zincato

Codice art.: 158992
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 158992
EAN / GTIN 4047322636551
Codice del produttore 158992
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Un tempo. Raccordo a vite a 45°, cono di tenuta, ruotabile a 360°, dado M16x1, 5 interno, Ø esterno tubo 10 mm, PN max. 315 bar, acciaio zincato.

Proprietà:

  • L1: 30,0 mm
  • L2: 29,0 mm
  • PN: 315 bar
  • SW 1: 19 mm
  • SW 2: 14 mm
  • Materiale: Acciaio zincato (DIN 2353)
  • Diametro esterno del tubo: 10 mm
  • Filettatura interna: M16x1,5

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Accedi

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello