Pantaloni da lavoro Multinorm Inherent High Vis Yellow/Navy Blue D88

Codice art.: 158915123389D88
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 158915123389D88
EAN / GTIN 7330509826584
Codice del produttore 158915123389D88
Produttore/persona responsabile Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Descrizione

Esecuzione:


Materiale principale
44% modacrilico, 30% cotone, 20% poliammide FR, 5% aramide, 1% antistatico, ripstop, resistente alla fiamma, antistatico, 260 g/m²
Tasche
Tasca righello con portacoltelli e tasca portapenne
Tasca sulle gambe con soffietto, tasca per telefono e tasca per penna
Tasche anteriori angolate
Tasche posteriori con soffietto, rinforzate
Tasche per chiodi rinforzate a tre scomparti sul davanti
Tasca esterna di protezione per il ginocchio

Dettagli
Tasca portadocumenti rimovibile per indumenti ignifughi
Chiusure, uno con anello a D
Porta con cerniera in plastica
Etichette di certificazione esterne
Funzionalità
Olio, sporco e acqua repellenti, Senza metallo

Rafforzamento
Rafforzamento in CORDURA®/Kevlar®/Protal® sul ginocchio

Reflex
Nastri riflettenti ignifughi cuciti con doppie cuciture

Finitura
Larghezza del fondo gamba regolabile con bottoni a pressione in plastica

Lavaggio
Lavanderia di settore EN ISO 15797

Descrizione:

  • Pantaloni con un eccezionale rapporto resistenza/peso
  • Il tessuto è intrinsecamente ritardante di fiamma, il che significa che le proprietà ignifughe sono naturalmente presenti nelle sue fibre
  • I pantaloni sono dotati di pannelli rinforzati in CORDURA®/Kevlar®/Protal® sulle ginocchia
  • Sono dotati di numerose soluzioni di tasche intelligenti progettate per soddisfare gli standard di certificazione
  • Le tasche soggette a un'usura eccessiva sono rinforzate con un doppio spessore per prolungarne la durata
  • I pantaloni sono dotati di tasche per unghie, una tasca aperta per il righello e tasche posteriori senza patta
  • Il tessuto Ripstop offre una durata anti-scivolo di prima classe
  • Il prodotto è certificato secondo le norme EN 1149-5, EN ISO 20471 Classe 2, EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, F1, IEC 61482-2 Classe 1, ATPV: 11. 9 cal/cm², HAF: 79,3%, LOI: 29,6%
  • Raggiunge la certificazione di Classe 3 se combinata con la giacca 4089 secondo la norma EN ISO 20471
  • Testata per soddisfare i requisiti EN ISO 15797 per il lavaggio industriale

Norma:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057
  • EN ISO 20471, Class 2
  • Together with art. 4089 XS-S obtains class 3 according to EN ISO 20471
  • EN 1149-5
  • IEC 61482-2, class 1
  • EN ISO 11612 A1,A2,B1,C1,F1
  • ATPV: 11,9 cal/cm², HAF: 79,3%, LOI: 29,6%

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Accedi al tuo account

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello