Raccordo angolare girevole, G 1/4 esterno Ø esterno tubo 8

Codice art.: 158861
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo 158861
EAN / GTIN 4047322634991
Codice del produttore 158861
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Raccordo angolare girevole, G 1/4 esterno, Ø esterno tubo 8 mm, SW1 17, SW2 19, pressione di esercizio max. 315 bar, acciaio zincato. Raccordo angolare girevole, filettatura esterna cilindrica con O-ring, versione leggera

Proprietà:

  • L1: 30,5 mm
  • L2: 42,5 mm
  • PN: 315 bar
  • SW: 17 mm
  • SW 1: 19 mm
  • SW 2: 22 mm
  • Filettatura: G 1/4
  • Materiale: Acciaio zincato (DIN 2353)
  • Diametro esterno del tubo: 8 mm