• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Raccordo angolare girevole, G 1/8 esterno Ø esterno tubo 4

Codice art.: 158856
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 158856
EAN / GTIN 4047322634946
Codice del produttore 158856
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Raccordo angolare girevole, G 1/8 esterno, Ø esterno tubo 4 mm, SW1 10, SW2 14, pressione di esercizio max. 100 bar, acciaio zincato. Raccordo angolare orientabile, filettatura esterna cilindrica con O-ring, versione molto leggera

Proprietà:

  • L1: 24,5 mm
  • L2: 28,0 mm
  • PN: 100 bar
  • SW: 10 mm
  • SW 1: 14 mm
  • SW 2: 18 mm
  • Filettatura: G 1/8
  • Materiale: Acciaio zincato (DIN 2353)
  • Diametro esterno del tubo: 4 mm