Esecuzione:
	
	
                
                    
		
Materiale principale
44% modacrilico, 30% cotone, 20% poliammide FR, 5% aramide, 1% antistatico, ripstop, resistente alla fiamma, antistatico, 260 g/m²
Tasche
Tasche posteriori a soffietto, rinforzate e con patta
Tasca per righello con portacoltelli e tasca per penna
Tasca per le gambe a soffietto, tasca con soffietto e portapenne, tasca extra, tasca per telefono e tasca portadocumenti
Tasche anteriori angolate
Tasca esterna di protezione per le ginocchia
Dettagli
Tasca portadocumenti rimovibile per indumenti ignifughi
Chiusure, uno con anello a D
Porta con cerniera in plastica
Etichette di certificazione esterne
Funzionalità
Olio, sporco e acqua repellenti, Senza metallo
Rafforzamento
Rafforzamento in CORDURA®/Kevlar®/Protal® sul ginocchio
Reflex
Nastri riflettenti ignifughi cuciti con doppie cuciture
Finitura
Larghezza del fondo gamba regolabile con bottoni a pressione in plastica
Lavaggio
Lavanderia di settore EN ISO 15797
                
                
            
                
	
		Descrizione:
	
	
                
                    
		- Pantaloni con un eccezionale rapporto resistenza/peso
 - Il tessuto è intrinsecamente ritardante di fiamma, Il tessuto è intrinsecamente ignifugo, il che significa che le proprietà ignifughe sono naturalmente presenti nelle sue fibre
 - I pantaloni sono dotati di pannelli rinforzati in CORDURA®/Kevlar®/Protal® sulle ginocchia
 - Sono dotati di numerose soluzioni di tasche intelligenti progettate per soddisfare gli standard di certificazione
 - Le tasche soggette a un'usura eccessiva sono rinforzate con un doppio spessore per prolungarne la durata
 - Il tessuto Ripstop offre una durata anti-scivolo di prim'ordine
 - Il prodotto è certificato in conformità alla norma EN 1149-5, EN ISO 13034 PB (6), EN ISO 20471 Classe 2, EN ISO 11611 Classe 1 A1+A2, EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1, IEC 61482-2 Classe 1, ATPV: 11. 9 cal/cm², HAF: 79,3%, LOI: 29,6%
 - Raggiunge la certificazione di Classe 3 se combinato con la giacca 4089 secondo lo standard EN ISO 20471
 - Testato per soddisfare i requisiti EN ISO 15797 per il lavaggio industriale
 
 
                
                
            
                
	
		Norma:
	
	
                
                    
		- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057
 - EN ISO 20471, Class 2
 - Together with art. 4089 XS-S obtains class 3 according to EN ISO 20471
 - EN 13034 PB [6]
 - EN 1149-5
 - Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
 - IEC 61482-2, class 1
 - EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1
 - ATPV: 11,9 cal/cm², HAF: 79,3%, LOI: 29,6%