KH in acciaio inox, attuatore pneumatico secondo NAMUR, a semplice effetto, Rp 2

Codice art.: 158766
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 158766
EAN / GTIN 4047322635264
Codice del produttore 158766
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

KH in acciaio inossidabile, attuatore pneumatico secondo NAMUR, semplice effetto, temperatura di esercizio KH da -20 °C a + 150 °C, Rp 2, DN 50, PN max. 40 bar. Valvola a sfera in acciaio inox con attuatore pneumatico. Azionamento pneumatico a doppio pistone, principio a doppio braccio oscillante.

Proprietà:

  • A: 393,7 mm
  • B: 255,4 mm
  • L: 125,0 mm
  • DN: 50
  • PN: 40 bar
  • Filettatura: Rp 2
  • Esecuzione: a semplice effetto - chiusura a molla
  • Angolo di rotazione: 90°
  • Adattatore per valvola: integrato a Namur
  • Materiale azionamento: Alluminio anodizzato
  • Materiale rubinetto a sfera: Acciaio inossidabile 1.4401/1.4301/1.4310/1.4408, piastra flangiata ISO 5211
  • Materiale di tenuta azionamento: NBR
  • Materiale di tenuta rubinetto a sfera: PTFE / FKM