Set di raccordi di sicurezza a pulsante con tubo flessibile a spirale, PU, ø 10x6, 5, 3, 0 m

Codice art.: 158190
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 158190
EAN / GTIN 4047322633369
Codice del produttore 158190
Numero-L L00970 137838
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Set di raccordi per tubi flessibili a spirale, raccordo di sicurezza a pulsante NW 7, 2, PU, tubo flessibile ø 10x6, 5, PN a 23 °C max. 11 bar, lunghezza 3, 0 con Il tubo flessibile in poliuretano estremamente elastico ha una forza di ritorno simile a quella del tradizionale tubo flessibile a spirale in poliammide, ma tende meno a formare attrito e ha una resistenza all’abrasione notevolmente superiore. Il rischio di graffiare superfici verniciate o delicate è quindi ridotto al minimo. Il tubo flessibile è estremamente flessibile e resistente alle piegature. Non adatto al montaggio diretto su utensili pulsanti. Si consiglia l’uso dei nostri antivibranti, conformi alla norma ISO 6150, § 7.1.

Proprietà:

  • Materiale: Poliestere-poliuretano
  • spire: 16
  • Ø tubo: 10x6,5 mm
  • Lunghezza massima di lavoro: 3,0 m
  • Diametro esterno della spirale: 69 mm
  • Temperatura operativa max.: 60 °C
  • Temperatura operativa min.: -20 °C
  • max. Pressione di esercizio a 23 °C: 11 bar